Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ALU AL Deckenventilator 55 W (Ø x H) 132 cm x 230 mm Aluminium (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560722-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513218
EAN/GTIN:
     4024397132188
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Deckenventilatorleuchte
CasaFan ALU AL Deckenventilator 55 W (Ø x H) 132 cm x 230 mm Aluminium (gebürstet)

Deckenventilator ALU Aluminium gebürstet mit Leuchte

Mit integrierter Leuchte
5 Wendeflügel
3-Stufen-Zugschalter (verdeckt)

CasaFan® ALU 132 AL, Deckenventilator mit Beleuchtung, Aluminium gebürstet, 5 Wendeflügel Lack silbergrau/Kirschbaum, Ø 132 cm, Motor max. 65 Watt, inkl. Leuchte max. 1 x 75 W, E27, versenkbare Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Wendeflügel wahlweise Kirschbaum oder Lack silbergrau sichtbar zu montieren,Abstand Flügel - Decke 300/220 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Alusilber,Kirschbaum · Gehäusefarbe (Details): Aluminium (gebürstet) · Gewicht: 7.7 kg · Leistung: 55 W · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: E27 · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,Wendbare Flügel,mit Beleuchtung

Lieferumfang:
Deckenventilator · Leuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 230 mm
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Alusilber | Kirschbaum
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | Wendbare Flügel | mit Beleuchtung
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
55 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E27
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: Leuchte Deckenventilator, evt/casafan deckenventilator, decken ventilator, 4024397132188, CasaFan, 513218, ALU AL, Ventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,37*
€ 272,48*
€ 3,50*
ab € 226,61*
€ 273,08*
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 275,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 234,71*
€ 283,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 353,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,33*
Sonstiges
CasaFan
1065
ab € 171,77*
Sonstiges
CasaFan
1061
ab € 97,85*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.