Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Libelle Deckenventilator 82 W (Ø x H) 132 cm x 320 mm Lack-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560326-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9413251
EAN/GTIN:
     4024397341160
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Libelle Deckenventilator 82 W (Ø x H) 132 cm x 320 mm Lack-Weiß

Deckenventilator CasaFan Libelle Weiß

4 transparente Acrylflügel Ø 132 cm
Mit 2, 3 oder 4 Flügeln zu betreiben
Mit Fernbedienung

Deckenventilator mit Fernbedienung mit 4 transparenten Acrylglasflügeln (Ø 132 cm). Gehäuse in Lack weiß. Wahlweise Montage von 2, 3 oder 4 Flügeln möglich. Abstand Flügel - Decke 41 cm (kürzbar). Über die Fernbedienung können 3 Stufen geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 4 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Transparent · Gehäusefarbe (Details): Lack-Weiß · Gewicht: 7.5 kg · Leistung: 82 W · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 320 mm
Gehäusefarbe (Details):
Lack-Weiß
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Transparent
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
82 W
Anzahl Rotorblätter:
4
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397341160, CasaFan, 9413251, Libelle, Ventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,94*
€ 233,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 234,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 198,10*
€ 240,59*
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 240,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 276,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,34*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 42,10*
Sonstiges
CasaFan
1039
ab € 27,68*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.