Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 27528 Rohr-Einschublüfter 230 V 185 m³/h 12.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560211-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27528
EAN/GTIN:
     9003609275283
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU 27528 Rohr-Einschublüfter 230 V 185 m³/h 12.5 cm

Rohr-Einschublüfter KL 125

Kugellagermotor
Schutzart:IPX4

Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschläuche im Ø 125 mm. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

Technische Daten:
Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 38 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 16 W · Luftdurchsatz: 185 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm · Schutzart: IPX4 · Stromaufnahme: 100 mA

Lieferumfang:
Rohr-Einschublüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
185 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
16 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
12.5 cm
Stromaufnahme:
100 mA
Förderleistung:
185 m³/h
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,25*
€ 44,34*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 32,98*
€ 44,35*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 55,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.