Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 100 PF-L Wand- und Deckenlüfter 230 V 98 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560194-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27525
EAN/GTIN:
     9003609275252
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
SIKU 100 PF-L Wand- und Deckenlüfter 230 V 98 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter rund 100 weiß

Mit Kugellager
Nur 12 mm Wandaufbau

Kugelgelagerter Lüfter zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten:
Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 35 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 98 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9.9 cm · Produktabmessung, Ø: 14.1 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 14.1 cm x 9.9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9.9 cm
Produktabmessung, Ø:
14.1 cm
Marke:
SIKU
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
98 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, deckenlüfter, 9003609275221, SIKU, 27525, 100 PF-L, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,83*
€ 43,06*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 32,22*
€ 43,07*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 56,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.