Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010131 Telefondose Aufputz Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559282-BP
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Datendose
Rutenbeck 13010131 Telefondose Aufputz Reinweiß

Rutenbeck 13010131 UAE 8/8 (8/8) Universal Anschluss Einheit

Poligkeit 2 x 8-polig
Schraubkontakte 2 x 8

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Ausstattung:
Bauart DIN EN 60 603-7:1997-08
Anschlusstechnik Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
Buchsenelement universell geeignet für 6-polige und 8-polige Stecker

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Montageart: Aufputz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
Rutenbeck
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Produkt-Art:
Telefondose
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Telefondose, rutenbeck netzwerkdose 2 fach, isdn dose aufputz, aufputzdose weiß, 4043921039502, Rutenbeck, 13010131, tae-dosen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,83*
€ 6,21*
1
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,56*
1
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 6,91*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 5,22*
€ 7,14*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010247
ab € 5,61*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010422
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.