Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-DL-U065 Herst.-Nr.: 13010131 EAN/GTIN: 4043921039502 |
| |
|
| | |
| Highlights - für 8polige und 6polige Westernstecker
- federnde Reduzierstücke integriert
- Steckrichtung 45°
- 2 x 8-polig, Buchsen getrennt geschaltet
- 2 x 8 Schraubkontakte und Schirmstützpunkt für Beilaufdraht
- AP-Montage
- Farbe: reinweiß
- Maße: BHT 65/80/26
- Dose ist für Übertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch für Cat.3-Dosen gefordert werden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 449 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 14.1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 10 | | € 2,90* | ab € 4,85* | € 6,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,94* | € 6,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,06* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 5,12* | € 6,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,38* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|