Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010247 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13010247 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010247 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25203191
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Netzwerkdose
2 x 8-polig; 2 x 8 Schraubkontakte; mit Zentralstück und Abdeckplatte; mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
66 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010131
ab € 4,81*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010422
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.