Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Mikrofon; HELUSOUND®; schwarz; Cu; -25÷70°C; PVC; 6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: Mikrofon; HELUSOUND®; schwarz; Cu; -25÷70°C; PVC; 6mm
Leitungen: Mikrofon; HELUSOUND®; schwarz; Cu; -25÷70°C; PVC; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-SOUND-400038
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Mikrofon
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: HELUSOUND®
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: Audio
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,55*
7 Tage
12
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.