| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558378-BP Herst.-Nr.: K-102943-10 EAN/GTIN: 4021064029437 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen K-102943-10 SAT Anschlusskabel Koax 50.00 m vierfach geschirmt 110 dB
SAT-Anschluss-Kit
110 dB 4fach geschirmt
Anschluss-Set für SAT-Anlagen, bestehend aus SAT-Koaxkabel mit wasserdichten F-Steckern. Ideal bei langen Leitungswegen.
Technische Daten: Durchmesser (Isolation): 7.5 mm · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vierfach geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50.00 m · Schirmungsmaß größer als: 110 dB · Weitere technische Daten: Aufbau: 1,8 / 5,0 außen 7,5 mm
Lieferumfang: 4 F-Stecker,2 Gummitülle,50 Meter Kabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 50.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | offene Kabelenden | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | Wittenberg Antennen | Kabel-Anwendung: | SAT | Kabel-Besonderheiten: | vierfach geschirmt | Schirmungsmaß größer als: | 110 dB | Durchmesser (Isolation): | 7.5 mm | Kabeltyp (Details): | Koax | Produkt-Art: | SAT Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,04* | € 39,05* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,85* | € 39,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 74,24* | € 80,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|