| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558377-BP Herst.-Nr.: K-102942-10 EAN/GTIN: 4021064029420 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen K-102942-10 SAT Anschlusskabel Koax 30.00 m vierfach geschirmt 110 dB
SAT-Anschluss-Kit
110 dB 4fach geschirmt
Anschluss-Set für SAT-Anlagen, bestehend aus SAT-Koaxkabel mit wasserdichten F-Steckern. Ideal bei langen Leitungswegen.
Technische Daten: Durchmesser (Isolation): 7.5 mm · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vierfach geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30.00 m · Schirmungsmaß größer als: 110 dB · Weitere technische Daten: Aufbau: 1,8 / 5,0 außen 7,5 mm
Lieferumfang: 4 F-Stecker,2 Gummitülle,30 Meter Kabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 30.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | offene Kabelenden | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | offene Kabelenden | Marke: | Wittenberg Antennen | Kabel-Anwendung: | SAT | Kabel-Besonderheiten: | vierfach geschirmt | Schirmungsmaß größer als: | 110 dB | Durchmesser (Isolation): | 7.5 mm | Kabeltyp (Details): | Koax | Produkt-Art: | SAT Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |