| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556908-BP Herst.-Nr.: Z3SMC91 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Z-Diode Z3SMC91 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AB Zener-Spannung 91 V Leistung (max) P(TOT) 3 W
Z-Diode
Technische Daten: Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 40 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 31 mA · Zener-Spannung: 91 V · Zener-Spannung (max.): 96 V · Zener-Spannung (min.): 85 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration: | einfache Diode | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-214AB | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | Z3SMC91 | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Montageart: | Oberflächenmontage | Impedanz (Numeric): | 40 Ω | Impedanz Referenz: | 5 mA | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Leistung (max) P(TOT): | 3 W | Rest-Sperrstrom: | 31 mA | Zener-Spannung: | 91 V | Zener-Spannung (max.): | 96 V | Zener-Spannung (min.): | 85 V | Zener-Spannung Toleranz: | +5 % | -5 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Z-Diode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001731807, Diotec, Z3SMC91, z diode |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,27* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,38* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,39* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,29* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|