| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556855-BP Herst.-Nr.: Z1SMA10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Z-Diode Z1SMA10 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 10 V Leistung (max) P(TOT) 1 W
Z-Diode
Technische Daten: Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 5.2 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 94 mA · Zener-Spannung: 10 V · Zener-Spannung (max.): 10.6 V · Zener-Spannung (min.): 9.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration: | einfache Diode | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-214AC | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | Z1SMA10 | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Montageart: | Oberflächenmontage | Impedanz (Numeric): | 5.2 Ω | Impedanz Referenz: | 5 mA | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Leistung (max) P(TOT): | 1 W | Rest-Sperrstrom: | 94 mA | Zener-Spannung: | 10 V | Zener-Spannung (max.): | 10.6 V | Zener-Spannung (min.): | 9.4 V | Zener-Spannung Toleranz: | +5 % | -5 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Z-Diode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001731388, Diotec, Z1SMA10, z diode |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0714* | € 0,1486* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0811* | € 0,1563* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0913* | € 0,1563* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,142* | € 0,365* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,689* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|