| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556818-BP Herst.-Nr.: SB360 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB360 DO-201 60 V Einzeln
Schottky-Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 700 mV · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 150 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-201 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | SB360 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 3 A | Durchlassspannung U(F): | 700 mV | Durchlassspannung Referenz: | 3 A | Sperrstrom I(r): | 500 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 60 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 150 A | Sperrspannung U(R): | 60 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,34* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,34* | € 0,78* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,333* | € 0,831* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|