Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB150 DO-15 50 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556809-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB150 DO-15 50 V Einzeln

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 700 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SB150
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
700 mV
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
50 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
40 A
Sperrspannung U(R):
50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 50v, Diotec, SB150, schottkydiode, diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0673*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,0942*
1 Tag
3079
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,054*
€ 0,1068*
Lager 102
856
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1185*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1093*
€ 0,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.