Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode FR1K DO-214AC 800 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556735-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schnelle Si-Gleichrichterdiode · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 800 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · Sperrverzugszeit T(rr): 500 ns · Typ (Hersteller-Typ): FR1K

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
FR1K
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
200 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
500 ns
Sperrspannung U(R):
800 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Diotec, FR1K, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0471*
7500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0553*
Lager 102
6907
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0638*
2 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0638*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,78*
€ 97,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.