| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556725-BP Herst.-Nr.: ESD3Z12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3 V 350 W Tape cut
Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Diodenkapazität C(D): 150 pF · Durchbruchspannung U(BR): 13.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Klemmenspannung U(CL): 25 V · Leistung (max) P(TOT): 350 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESD3Z · Sperrspannung U(R): 12 V · Spitzenstrom I(pp): 15 A · Stromleitungsschutz: Nein · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut
Hinweis: Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Diotec | Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut | Gehäuseart (Halbleiter): | SOD-323 | Polung: | Unidirektional | Stromleitungsschutz: | Nein | Serie (Halbleiter): | ESD3Z | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | ESD3Z12 | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchbruchspannung U(BR): | 13.3 V | Klemmenspannung U(CL): | 25 V | Diodenkapazität C(D): | 150 pF | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Spitzenstrom I(pp): | 15 A | Leistung (max) P(TOT): | 350 W | Sperrspannung U(R): | 12 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | TVS-Diode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0918* | € 0,1578* | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,17* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0818* | € 0,1731* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,156* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|