Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 2 A 50 Stück. Siemens 5SH5002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-556679-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5002
EAN/GTIN:
     4001869024370
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D01 2 A 50 Stück. Siemens 5SH5002

NEOZED-Passeinsatz D01 2A

NEOZED-Passeinsatz D01 2A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. www.siemens.de/sicherungen. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Größe (Schrift): D01 · Herstellerfarbe: Rosa · Nennstrom: 2 A · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Gewicht: 1 g

Lieferumfang:
50 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Rosa
Passend für (Details):
2 A
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Siemens
Farbe:
pink
Sicherungsgröße:
D01
Nennstrom:
2 A
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-11
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000278
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Neozed-Passeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 2a siemens, pass einsatz, passeinsatz siemens, Siemens, 5SH5002, 622-1180, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,27*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1
€ 5,46*
ab € 0,19*
€ 0,30*
50
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 102
1600
50
Frei Haus
ab € 0,2642*
€ 0,3758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3658*
€ 0,4353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 87,61005*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 12,96*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,65*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 104,38*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,035*
Sonstiges
Siemens
5SE2302
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.