| |
|
| Artikel-Nr.: 102-555401-BP Herst.-Nr.: FC6630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FC6630 FC6630 Einbau-Sicherung rückstellbar 10 A 1 St.
Einbau-Sicherung
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Produktabmessung, Breite: 14.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.3 mm · Produktabmessung, Länge: 26.1 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: rückstellbar · Schaltstrom (max.): 10 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 26.1 x 14.1 x 37.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 37.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 26.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 14.1 mm | Marke: | Cliff | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | rückstellbar | Typ (Hersteller-Typ): | FC6630 | Schaltstrom (max.): | 10 A | Anschlüsse (Details): | Flachstecker 6.3 x 0.8 mm | Schaltstrom: | 10 A | Befestigung: | Snapin | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Einbau-Sicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, 02050001723215, Cliff, FC6630, 774-0055 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,44* | € 8,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,44* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|