Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Multigo M 80/12 1578060121 Tiefbrunnenpumpe 7250 l/h 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555040-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1578060121
EAN/GTIN:
     4027923017683
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpe Multigo M 80/12

Ohne Schwimmerschalter
Geeignet zur Trockenaufstellung

Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe für die Förderung von Wasser aus z.B. Zisternen oder Brunnen. Die Pumpe ist aufgrund der Standplatte und des Saugstutzens auch für die Trockenaufstellung geeignet. Das passende aufschwimmende Ansaugset hierfür finden Sie unter Best.-Nr. 55 50 42. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 138 mm und die große Förderhöhe bieten viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Das Pumpengehäuse und der Ansaugkorb sind aus Edelstahl. Das Laufrad besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ohne Schwimmerschalter.

Technische Daten:
Anschluss: 32 mm IG · Betriebsspannung: 230 V · Eintauch-Tiefe: 20 m · Feststoff-Größe (max.): 2.5 mm · Förderdruck (max.): 5 bar · Förderhöhe (max.): 50 m · Fördermenge (max.): 7250 l/h · Gewicht: 16 kg · Leistung (P2): 900 W · Leistungsaufnahme (P1): 1330 W · Produkt-Art: Tiefbrunnenpumpe · Produktabmessung, Höhe: 573 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Schwimmer-Schalter: Nein · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 573 mm
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
573 mm
Förderdruck (max.):
5 bar
Marke:
Ebara
Förderhöhe (max.):
50 m
Fördermenge (max.):
7250 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
900 W
Leistungsaufnahme (P1):
1330 W
Eintauch-Tiefe:
20 m
Feststoff-Größe (max.):
2.5 mm
Anschluss (Details):
32 mm IG
Schwimmer-Schalter:
Nein
Gewicht:
16 kg
Produkt-Art:
Tiefbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, ebara tiefbrunnenpumpe, tiefbrunnenpumpen, 4027923017683, Ebara, 1578060121, Multigo M 80/12, Zisternenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000110
ab € 106,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.