Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Best 5 1731204604A Schmutzwasser-Tauchpumpe 20300 l/h 19 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555009-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1731204604A
EAN/GTIN:
     4027923012602
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchmotorpumpe BEST 5

Leistungsstarke Tauchpumpe für Schmutzwasser bis zu einer Korngröße von 10 mm. Das Pumpengehäuse, der Ansaugkorb und das Laufrad bestehen aus Edelstahl. Ohne Schwimmerschalter und mit offenem Kabelende (ohne Schutzkontaktstecker).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 10 mm · Förderdruck (max.): 1.9 bar · Förderhöhe (max.): 19 m · Fördermenge (max.): 20300 l/h · Gewicht: 15 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 1500 W · Leistungsaufnahme (P1): 1700 W · Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe · Produktabmessung, Höhe: 377 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Schwimmer-Schalter: Nein · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 377 mm
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
377 mm
Förderdruck (max.):
1.9 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Förderhöhe (max.):
19 m
Fördermenge (max.):
20300 l/h
Betriebsspannung:
400 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
1500 W
Leistungsaufnahme (P1):
1700 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Nein
Gewicht:
15 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, pumpen für schmutzwasser, 4027923012602, Ebara, 1731204604A, Best 5, hochwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,54*
€ 744,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,68*
€ 656,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.