Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Zubehör Glimmlampe LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD des


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554246-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     90-LEDRT
EAN/GTIN:
     4011377992764
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
glimmlampe
LED-Leuchte, rot, 110-250 V, 1,1 mA

Passend für Wippschalter Hersteller-Nr.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW. Für Wipp-Kontrollschalter Hersteller-Nr.: 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW. Für Tastschalter Hersteller-Nr.: 506 TU, 507 TU, 502 TU. Für Tast-Kontrollschalter Hersteller-Nr.: 506 KOTU, 502 KOTU. Für Taster Hersteller-Nr.: 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W. Für Heizung-Notschalter Hersteller-Nr.: 806 HW, 802 HW, 606 HW, 602 HW. Geeignet für AC-/DC-Betrieb, polungsunabhängig.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LED-Leuchte, rot, 110-250 V, 1,1 mA · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 · Schalterprogramm-Typ: Schalterprogramm · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: 1,1 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Jung
Ausführung (allgemein):
LED-Leuchte|ツ| rot|ツ| 110-250 V|ツ| 1|ツ|1 mA
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Glimmlampe
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Serie:
LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4011377992764, Jung, 90-LEDRT
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 10,58*
€ 5,00*
ab € 7,76*
€ 10,65*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 10,73*
4 Tage
28
€ 6,40*
ab € 7,86*
€ 10,78*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90-LEDGN
ab € 7,60*
Ähnlich
Jung
961248LEDGN
ab € 7,64*
Ähnlich
Jung
961248LEDRT
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.