Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2030-6-06 FN2030-6-06 Entstörfilter 250 V/AC 6 A 8 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554084-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2030-6-06 FN2030-6-06 Entstörfilter 250 V/AC 6 A 8 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2030

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Induktivität (L): 8 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Breite: 46.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.3 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 680 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.3 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
46.6 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Herst.-Teilenr.:
FN2030-6-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2030-6-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
8 mH
Widerstandswert (Widerstand):
680 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, FN2030-6-06, 292-868, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 16,71*
50
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 19,37*
1
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 21,00*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 37,21*
1
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.