| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554082-BP Herst.-Nr.: FN2030-3-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN2030-3-06 FN2030-3-06 Entstörfilter 250 V/AC 3 A 14 mH (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm 1 St.
1-Phasen Filter FN2030
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Induktivität (L): 14 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 46.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.3 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 1000 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 71 x 46.6 x 22.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 22.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 46.6 mm | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | Schaffner | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Herst.-Teilenr.: | FN2030-3-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN2030-3-06 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 14 mH | Widerstandswert (Widerstand): | 1000 kΩ | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,11* | € 17,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,69* | € 23,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,34* | € 35,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,14* | € 37,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 56,26* | € 72,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|