| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554080-BP Herst.-Nr.: FN2030-1-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN2030-1-06 FN2030-1-06 Entstörfilter 250 V/AC 1 A 20 mH (L x B x H) 64 x 35 x 24.3 mm 1 St.
1-Phasen Filter FN2030
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Induktivität (L): 20 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.3 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 1000 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 64 x 35 x 24.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 24.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 64 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Nennstrom - gerundet: | 1 A | Marke: | Schaffner | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Herst.-Teilenr.: | FN2030-1-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN2030-1-06 | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 20 mH | Widerstandswert (Widerstand): | 1000 kΩ | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 14,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,24* | € 21,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,23* | € 21,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,12* | € 23,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|