Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60973 8fach Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552910-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60973
EAN/GTIN:
     4011160609732
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
H07RN-F
Steckdosen-Kombination
AS Schwabe 60973 8fach Steckdosen-Verteiler Schwarz

Hängeverteiler ES2 "ZUGSPITZE"

Hängeverteiler bieten Strom auf der gewünschten Höhe direkt über dem Arbeitsplatz
Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff oder Werkzeughaken
inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
230 V, 16 A

Strom direkt über dem Arbeitsplatz. Auf gewünsche Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler. Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff/ Werkzeughaken.

Technische Daten:
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 8 · Ausführung (allgemein): Ohne Druckluft-Zuleitung · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge (Details): 3 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Nennspannung (Details): 230 V · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 17 cm · Produktabmessung, Länge: 24 cm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1

Lieferumfang:
Inkl. 3 m verzinkter Stahl-Gliederkette.

Hinweis:
Die Farbe der Klappen kann abweichen. Eine direkte Auswahl ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 15 x 17 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 cm
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Ohne Druckluft-Zuleitung
Nennstrom:
16 A
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
8
Kabellänge (Details):
3 m
Nennspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, h07rn-f, 04011160609732, 4011160609732, AS Schwabe, 60973, Verteilersteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 6,70*
ab € 39,74*
€ 51,55*
€ 4,00*
ab € 36,96*
€ 51,55*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,11*
€ 57,72*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,01*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60971
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.