Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hängeverteiler ZUGSPITZE 2x4 Schuko 230V 3m H05VV-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60973
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60973
EAN/GTIN:
     4011160609732
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
H07RN-F
Steckdosen-Kombination

Hängeverteiler

  • Verteiler: Optimieren Sie Ihre Stromversorgung Unser hängender Elektroverteiler hat eine 3 m Leitung H05VV-F 3G1,5 und die Schutzklasse IP44
  • Material: Das Gehäuse ist aus robustem Spezialkunststoff. Durch die verzinkte Stahl-Kette ist der Verteiler gut gesichert. Der anwendungsfreundliche Outdoor-Artikel hat einen praktischen Handgriff, welcher auch als Werkzeug-Haken genutzt werden kann
  • Anschluss: Die Verteiler-Verlängerung ist mit einem Schuko-Stecker am Eingang und insgesamt 8 Schuko-Steckdosen inkl. Schutzdeckel (230 V16 A) am Ausgang ausgestattet
  • Anwendungsgebiet: Hängen Sie den Energieverteiler einfach auf die gewünschte Arbeitshöhe auf. Für den Außenbereich geeignet: Nutzen Sie unseren Artikel auch beim Camping, am Wohnwagen oder im Garten
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Anzahl Schuko-Steckdosen:
8 Stück
Kabellänge:
3 m
Spannung:
240 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Hängekupplung, Baustromverteiler, Energieversorgung, Garage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60971
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.