Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1628 Teichkescher Maschenweite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552796-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1628
EAN/GTIN:
     4260063166846
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
FIAP 1628 Teichkescher Maschenweite: 20 mm

FIAP profinet ALU 500 MW: 20 mm - Fischkescher

Maschenweite: 20 FIAP profinet ALU 50 - Das ORIGINAL
Professioneller Teichkescher (D-Form), Bügelbreite 500 mm
Maschenweite 20 mm des Keschernetzes
Ideal für Fischzüchter, Teichwirte und Teichbesitzer

Mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt

Der profinet ALU 50 (D-Form) Kescher mit einer Maschenweite (20 mm) von FIAP wurde vor vielen Jahren in unserem Haus entwickelt und ist mit seinem einzigartigen Qualitätsstandard die Nummer 1 auf dem internationalen Markt.
Viele haben versucht, dieses einzigartige System zu kopieren, doch oft war Billigware mit schlechter Qualität das Resultat. Wir haben weitergearbeitet und die bestehende Nummer 1 noch verbessert und unverwechselbar gemacht. Ein noch stärkeres Bügelsystem aus Aluminium, einfacher Austausch der Keschernetze, flexible Befestigung der Keschernetze durch Kunststoffperlen in einer Führungsschiene und verbesserte Stiel-Halteklemmen kennzeichnen den profinet Alukescher. Der profinet Alukescher ist das einzige langlebige Keschersystem für Fischzüchter, Produktionsbetriebe, Hobbyfischer und Teichbesitzer - von Profis für Profis!

Perfekt geeignet für Ihren Gartenteich - …weil WIR Teiche lieben!
Von Schmutzpartikeln, die durch das besonders strapazierfähige, professionelle Keschernetz mühelos entfernt werden können, über das Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten bis hin zum Aussetzen und Fangen von Fischen, deren Verletzungsgefahr durch die Netzstruktur minimiert wird.

Die Produktlinie profinet ALU von FIAP bietet die gesamte Bandbreite, inklusive leichter Handhabung und robuster Qualität.

Ausstattung:
Alukescher ohne Stiel. Verwendbar mit Holz-Stielen Ø 35 mm, Best.-Nr. 1165448 oder 1165449.

Technische Daten:
Maschenweite: 20 mm · Material: Aluminium · Netztiefe: 50 cm · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Weitere technische Daten: Bügelbreite: 500 mm

Lieferumfang:
Alukescher ohne Stiel.

Hinweis:
Alukescher ohne Stiel. Verwendbar mit Holz-Stielen Ø 35 mm, Best.-Nr. 1165448 oder 1165449.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Marke:
FIAP
Material:
Aluminium
Maschenweite:
20 mm
Netztiefe:
50 cm
Produkt-Art:
Teichkescher
Weitere Suchbegriffe: fiap teichkescher, fischkescher, 4260063166846, FIAP, 1628
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.