Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet Ocean-Plus 12V 1130.91.59 Niedervolt-Tauchpumpe 1500 l/h 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552371-BP
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     1130.91.59
EAN/GTIN:
     4031656013096
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe
Comet Ocean-Plus 12V 1130.91.59 Niedervolt-Tauchpumpe 1500 l/h 20 m

Tauchpumpe Ocean-Plus 12V

12 V/DC
Förderhöhe 20 m
Fördermenge 25 l/min

Zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60 °C, inkl. Trinkwasser. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage betreibbar. Trockenlaufsicher bis 2h.

Ausstattung:
Schlauchanschluss Ø 10 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Förderhöhe (max.): 20 m · Fördermenge (max.): 1500 l/h · Kabellänge (max.): 1.0 m · Leistung (P2): 95 W · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Ø: 48 mm

Hinweis:
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 48 mm x 133 mm
Produktabmessung, Ø:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Förderdruck (max.):
2 bar
Marke:
Comet
Förderhöhe (max.):
20 m
Fördermenge (max.):
1500 l/h
Betriebsspannung:
12 V
Leistung (P2):
95 W
Kabellänge (max.):
1.0 m
Produkt-Art:
Niedervolt-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: 4031656013096, Comet, 1130.91.59, Ocean-Plus 12V, hochwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 31,60*
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 31,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Comet
3004.53.90
ab € 3,25*
Sonstiges
Comet
3098.13.90
ab € 2,21*
Sonstiges
Comet
S9140.01.51
ab € 1,39*
Sonstiges
Comet
3550.01.12
ab € 89,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.