Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159610001000 Steckdosenleiste 3fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552356-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159610001000
EAN/GTIN:
     4044657012272
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste versenkbar
EVOline 159610001000 Steckdosenleiste 3fach Aluminium,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

3fach Einbau-Steckdosenleiste Data Dock Small

Mit 2x RJ45-Adapter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Zur Montage in Hohlraumwänden oder Platten mit einer Wandstärke von 5 bis 38 mm. Ideal für Tische, Arbeitsplatten, in Möbel oder in Hohlwänden. Die Montage erfolgt von vorne durch 4 Liftklemmen. Die Schraubbereiche werden durch eine Abdeckung verschlossen. Mit 2x RJ45-Adapter für Patchkabel, 1:1 verschaltet, CAT 6. Gehäuse aus Aluminium.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): 3fach Steckdosenleiste/ 2x RJ45 · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,versenkbar · Weitere technische Daten: Einbau-Abm: (L x B x H) 275 x 62 x 51 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | versenkbar
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
3fach Steckdosenleiste/ 2x RJ45
Montageart:
Einbau
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4044657012272, EVOline, 159610001000, EVOline® Data Dock, versenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 113,27*
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 113,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.