| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552354-BP Herst.-Nr.: 159610000900 EAN/GTIN: 4044657012388 |
| |
|
| | |
| EVOline 159610000900 Steckdosenleiste 3fach Aluminium,Schwarz Schutzkontakt 1 St.
3fach Einbau-Steckdosenleiste Frame Dock Small
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Zur Montage in Hohlraumwänden oder Platten mit einer Wandstärke von 5 bis 38 mm. Ideal für Tische, Arbeitsplatten, in Möbel oder in Hohlwänden. Die Montage erfolgt von vorne durch 4 Liftklemmen. Die Schraubbereiche werden durch eine Abdeckung verschlossen. Gehäuse aus Aluminium.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): 3fach Steckdosenleiste · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,versenkbar · Weitere technische Daten: Einbau-Abm: (L x B x H) 220 x 62 x 51 mm
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Aluminium | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 232 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | EVOline | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | grau | schwarz | Material: | Aluminium | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | versenkbar | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Ausführung (allgemein): | 3fach Steckdosenleiste | Montageart: | Einbau | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 4044657012388, EVOline, 159610000900, EVOline® Frame Dock, versenkbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,99* | € 56,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,64* | € 59,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|