Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 4 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552351-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841470
EAN/GTIN:
     4026529025320
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 4 Familienhaus Weiß

4 Familien Tür-Sprechanlagen-Set weiß

Superflache Aufbauhöhe von 22 mm
Beleuchtetes Namensschild und Klingeltaste
Twinbus-Technik

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 141 x 235 x 22 mm · Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 90 x 220 x 42 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 4 Familienhaus · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 4 · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke Klingelsignal max.: 90 dBA · Material (Außeneinheit): Metall · Melodien (Anzahl): 1 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aufputz-Türstation · 4 x Inneneinheit · Netztrafo.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ritto by Schneider
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4 Familienhaus
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Metall
Montageart (Außen):
Aufputz
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
4 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
4
Melodien (Anzahl):
1
Abmessungen (Außengerät):
(B x H x T) 141 x 235 x 22 mm
Abmessungen (Innengerät):
(B x H x T) 90 x 220 x 42 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz über Hutschienentrafo 24 V/0|ツ|5 A
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
90 dBA
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 04026529025320, 4026529025320, Ritto by Schneider, 1841470, Entravox
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 452,37*
€ 514,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 453,73*
€ 515,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 456,21*
€ 517,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 456,78*
€ 519,60*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 658,76*
€ 746,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,49*
€ 888,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,99*
€ 887,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,93*
€ 840,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,76*
€ 783,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841170
ab € 254,70*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 310,33*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 372,08*
Zubehör
Ritto
1841420
ab € 437,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.