Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 3 Familienhaus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552347-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841320
EAN/GTIN:
     4026529025290
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 3 Familienhaus Silber

3 Familien Tür-Sprechanlagen-Set silber

Superflache Aufbauhöhe von 22 mm
Beleuchtetes Namensschild und Klingeltaste

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 141 x 216 x 22 mm · Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 90 x 220 x 42 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 3 Familienhaus · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 3 · Herstellerfarbe: Silber · Lautstärke Klingelsignal max.: 90 dBA · Material (Außeneinheit): Metall · Melodien (Anzahl): 1 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aufputz-Türstation · 3x Inneneinheit · Netztrafo.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Ritto by Schneider
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Metall
Montageart (Außen):
Aufputz
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
3 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
3
Melodien (Anzahl):
1
Abmessungen (Außengerät):
(B x H x T) 141 x 216 x 22 mm
Abmessungen (Innengerät):
(B x H x T) 90 x 220 x 42 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz über Hutschienentrafo 24 V/0|ツ|5 A
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
90 dBA
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,15*
€ 447,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,59*
€ 447,95*
€ 5,95*
ab € 388,61*
€ 449,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,62*
€ 450,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 548,35*
€ 627,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,54*
€ 686,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 253,24*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 378,38*
Zubehör
Ritto
1841420
ab € 443,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.