| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552245-BP Herst.-Nr.: 920702011 EAN/GTIN: 4008224454902 |
| |
|
| | |
| Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Paris Weiß 920702011
Schutzkontakt-Steckdose 6er-Pack PARIS weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose 6er-Pack · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Schutzkontakt-Steckdose 6er-Pack | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Paris | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,33* | € 28,50* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,96* | € 28,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,08* | € 28,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,04* | € 29,77* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,53* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|