Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552244-BP Herst.-Nr.: 920602087 EAN/GTIN: 4008224454889 |
| |
|
| | |
| Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Paris Weiß 920602087
Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz PARIS weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Paris | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose, 04008224454889, 4008224454889, Kopp, 920602087, 701-0449 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 5,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,93* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 5,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|