Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1596 Teichbau-Schaufel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551802-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1596
EAN/GTIN:
     4260063162312
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie
FIAP 1596 Teichbau-Schaufel 1 St.

FIAP profifeed Scoop - Futterschaufel

Hochwertige Futterschaufel aus lebensmittelechtem Polypropylen
Perfekte Dosierung durch integrierte Skala
Überblick über Futtermenge

Ideal zum schnellen, gleichmäßigen Verteilen von Fischfutter, Wasserpflegemittel und Puffersubstanzen.
Die profifeed Scoop 1.000 - Futterschaufel mit einer integrierten Skala 0 - 1.000 ml wird aus lebensmittelechtem Polypropylen in der Farbe blau gefertigt. Diese hochwertige und griffige Ausführung der profifeed Futterschaufel ist unsinkbar und ideal zum schnellen,
gleichmäßigen Verteilen von Fischfutter, Wasserpflegemittel und Puffersubstanzen.
Die profifeed Futterschaufel verfügt über eine auf der Innenseite angebrachte Maßeinteilung und ist auch als Werbemittel perfekt einsetzbar.
...von Profis für Profis!

Ausstattung:
Hochwertige Futterschaufel aus lebensmittelechtem Polypropylen
Perfekte Dosierung durch integrierte Skala
Überblick über Futtermenge
Fassungsvermögen 1.000 ml
Futterschaufel sinkt nicht
Einfache Handhabung
Profi-Qualität von FIAP

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Füllmenge: 10 l

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Füllmenge:
10 l
Produkt-Art:
Teichbau-Schaufel
Weitere Suchbegriffe: 4260063162312, FIAP, 1596, FIAP profifeed SCOOP 1.000, Gartenteichbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.