Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler S 11 60807 400 V 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551718-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60807
EAN/GTIN:
     4011160608070
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
AS Schwabe CEE Stromverteiler S 11 60807 400 V 63 A

Vollgummi-Verteiler-Leiste S 11 63 A

IP44

Steckdosenleiste mit Vollgummi-Gehäuse und 2 m Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 63 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Ausführung (allgemein): S11 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 32 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 32 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Stecker 63 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 63 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 16 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 63 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 2 LS-Schalter C 32 A, 3polig · Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 16 mm²
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 63 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 63 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Ausführung (allgemein):
S11
Nenn-Eingangsstrom:
63 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 32 A|ツ| 5polig
Eingänge:
1 CEE-Stecker 63 A|ツ| 5polig
Schutzeinrichtung:
2 LS-Schalter C 32 A|ツ| 3polig
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| IEC 60309|ツ| EN 60439-4|ツ| DIN VDE 0282-4
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 6,70*
ab € 246,27*
€ 277,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,68*
€ 280,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 291,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 274,11*
€ 307,34*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 286,26*
€ 320,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,74*
€ 381,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 96,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 170,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60806
ab € 180,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 185,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 109,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60809
ab € 185,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 859,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60557
ab € 97,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 106,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60804
ab € 161,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.