Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-551717-BP Herst.-Nr.: 60806 EAN/GTIN: 4011160608063 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe CEE Stromverteiler S 10 60806 400 V 32 A
Vollgummi-Verteiler-Leiste S 10 32 A
Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2 IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt Absicherung: 2x LS C 16 A, 3-polig
Steckdosenleiste mit Vollgummi-Gehäuse und 2 m Anschlusskabel.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Ausführung (allgemein): S10+: 400V/32A/5-polig/22kW - Ausgänge: 2 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 6 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl: 5 · Produktabmessung, Breite: 13 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 51 cm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 2 LS-Schalter C 16 A, 3polig · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN 50525-2 · weitere Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 6 mm² | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 51 x 13 x 25 cm | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 32 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Produktabmessung, Höhe: | 25 cm | Produktabmessung, Länge: | 51 cm | Produktabmessung, Breite: | 13 cm | Marke: | AS Schwabe | Anzahl CEE Kupplungen: | 2 | Schutzart: | IP44 | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 32 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Netzstecker-Typ: | CEE-Stecker | Ausführung (allgemein): | S10+: 400V/32A/5-polig/22kW - Ausgänge: 2 | Nenn-Eingangsstrom: | 32 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 400 V | Polzahl: | 5 | Ausgänge: | 2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig | Einsatzort: | Außenbereich | Eingänge: | 1 CEE-Stecker 32 A|ツ| 5polig | Schutzeinrichtung: | 2 LS-Schalter C 16 A|ツ| 3polig | weitere Zulassungen, Normen: | Geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| IEC 60309|ツ| EN 60439-4|ツ| DIN VDE 0282-4 | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, cee stromverteiler, 04011160608063, 04011160614224, 4011160608063, AS Schwabe, 60806 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 177,36* | € 206,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,70* | € 207,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 180,55* | € 208,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 171,88* | € 209,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,60* | € 239,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|