Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0206x00072301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 7fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551563-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0206x00072301
EAN/GTIN:
     4012096027041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Ehmann 0206x00072301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 7fach Grau Schutzkontakt 1 St.

7fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz Akustik plus

Ableitstrom 5 kA
Robustes Kunststoffprofil
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Robuste Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt Ihre wertvollen elektronischen Geräte vor Überspannung, atmosphärischen Einwirkungen (Ferneinschläge) und statischen Aufladungen aus dem Versorgungsnetz. Zusätzlich ertönt ein akustischer Alarm bein Auslösen des Überspannungsschutzes.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): Mit akustischer Funktionsanzeige · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch,akustisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Steckdosen-Anzahl: 7 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Ableitstrom (Details):
5 kA
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
optisch | akustisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
Mit akustischer Funktionsanzeige
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
7
Kabeltyp (Details):
H05W-F 3G 1|ツ|5 mm²
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: ehmann steckdosenleiste 7fach, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 1,5m, 4012096027041, Ehmann, 0206x00072301, Vario Linea
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,46*
€ 60,37*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 45,86*
€ 60,38*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 76,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.