Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551560-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x00052300
EAN/GTIN:
     4012096029014
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 5-fach weiß
Ehmann 0201x00052300 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau ohne Stecker 1 St.

5fach Steckdosenleiste Anschließbar

Mit 2poligem, beleuchteten Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Ohne Zuleitung - Für den Anschluss einer individuellen Zuleitung. Ausgestattet mit Anschlussklemmen bis 3x 2,5 mm² und Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): 5fach · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Ausführung (allgemein):
5fach
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 5fach, 4012096029014, Ehmann, 0201x00052300, Vario Linea
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,47*
€ 53,13*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 53,14*
€ 8,95*
ab € 38,25*
€ 57,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
431072
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.