Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00102301 Steckdosenleiste 10fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551550-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00102301
EAN/GTIN:
     4012096023258
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
ehmann 10 fach steckdosenleiste
Ehmann 0200x00102301 Steckdosenleiste 10fach Grau Schutzkontakt 1 St.

10fach Steckdosenleiste Universal

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Viel Platz für Steckernetzgeräte und Zeitschaltuhren

Robustes Kuststoffprofil mit um 90° angeordneten Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 718 mm · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: mit VDE

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
718 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
10
Kabeltyp (Details):
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 10fach, 4012096023258, Ehmann, 0200x00102301, Vario Linea
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,85*
€ 68,61*
€ 8,95*
ab € 50,74*
€ 68,62*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 74,63*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 116,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.