Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0200x00082301 Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551548-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200x00082301
EAN/GTIN:
     4012096024187
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ehmann 0200x00082301 Steckdosenleiste 8fach Grau Schutzkontakt 1 St.

8fach Steckdosenleiste Universal

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Viel Platz für Steckernetzgeräte und Zeitschaltuhren

Robustes Kuststoffprofil mit um 90° angeordneten Steckdosen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: mit VDE

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Kabeltyp (Details):
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 8-fach grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, 4012096024187, Ehmann, 0200x00082301, Vario Linea
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 62,27*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 62,29*
€ 8,95*
ab € 52,86*
€ 71,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.