Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-550764-BP Herst.-Nr.: 53100 EAN/GTIN: 4000870531006 |
| |
|
| | |
| Paulmann Glühlampe 90 mm 230 V E27 3 W Klar Kerzenform Inhalt 1 St.
Flachkerze klar, 230 V 3 W E27
Kerzenflackern
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bemessungs-Lebensdauer: 1000 h · Bemessungs-Leistung: 3 W · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Nein · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 3 W · Lebensdauer circa: 1000 h · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Bauform: Kerzenform · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Sockel: E27
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 35 mm x 90 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 1000 h | Bemessungs-Leistung: | 3 W | Produktabmessung, Ø: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Energieverbrauch: | 3 kWh/1000h | Entspricht Leistung einer Glühbirne: | 3 W | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Lebensdauer circa: | 1000 h | Leuchtmittel-Bauform: | Kerzenform | Leuchtfarben: | Klar | Dimmbar: | Nein | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 3 W | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Kerzenform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, glühbirne flackerkerze e27, glühlampe e27, glühlampe e27 kerzenform, 4000870531006, Paulmann, 53100, Glühlampe, Glühbirne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,43* | € 4,43* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,46* | € 4,76* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|