Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel Flackerkerze, 3W, E27, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmittel Flackerkerze, 3W, E27, klar
Leuchtmittel Flackerkerze, 3W, E27, klar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-53100
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-53100
EAN/GTIN:
     4000870531006
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Leuchtmittel Flackerkerze, 3W, E27, klar

  • Artikelnummer: PAUL-53100
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 3,5∕ 9,5∕ 15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 531.00
  • Kolbenform: C35
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar mit Dimmer R für 230V Lampen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 4,43*
10
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 4,76*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,39*
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,67*
1
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.