Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Glühlampe 97 mm 230 V E14 3 W Klar Kerzenform Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550763-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53000
EAN/GTIN:
     4000870530009
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Paulmann Glühlampe 97 mm 230 V E14 3 W Klar Kerzenform Inhalt 1 St.

Paulmann Glühlampe E14 3W klar Kerzenform

Kerzenflackern

Täuschend ähnlicher Kerzeneffekt. Sehr dezente Lichtstärke.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 3 W · Lebensdauer circa: 1000 h · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Bauform: Kerzenform · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Sockel: E14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 97 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
3 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Lebensdauer:
1000 h
Lebensdauer circa:
1000 h
Leuchtmittel-Bauform:
Kerzenform
Leuchtfarben:
Klar
Dimmbar:
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3 W
Bauform (Details):
Kerzenform
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Glühlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 4,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,82*
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,33*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.