Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 530.00 3 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 530.00 3 W E14
Paulmann 530.00 3 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70301295
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     53000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Glühlampe Flackerkerze 3 Watt E14 Klar 230 V
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 3 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E14-Fassung.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
3 W
Sonstige Funktionen
Stromversorgung - Eingang Spannung
230 V
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
1 lm
Glühlampenform
Kerze
Glühbirnengröße
E14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
97 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.