| |
|
| Artikel-Nr.: 102-549291-BP Herst.-Nr.: 00142607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 00142607 Kleinröhrenlampe 220 V,260 V 5 W,7 W BA15d Klar 1 St.
Kleinröhrenlampe
Klar 220 V,260 V Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 5 W,7 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 220 V,260 V · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 35 mm | Herstellerfarbe: | Klar | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | BA15d | Typ (Hersteller-Typ): | 00142607 | Nennspannung: | 220 V | 260 V | Leistung: | 5 W | 7 W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kleinröhrenlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001719157, Barthelme, 00142607, lämpchen, birnchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,66* | € 2,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,77* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|