Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00142607 Kleinröhrenlampe 220 V, 260V 5 W, 7W BA15d Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10509
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00142607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 7w
Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Features:
Klar
220 V, 260 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5 + 7 W
Länge:
35 mm
Nennspannung:
220 + 260 V
Durchmesser:
16 mm
Typ:
00142607
Sockel:
BA15d
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,76*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,78*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,79*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.