Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech SH1998C350 SH1998C350 Verpackungsklebeband Basetech Braun (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546944-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     SH1998C350
EAN/GTIN:
     4016138782325
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Basetech SH1998C350 SH1998C350 Verpackungsklebeband Basetech Braun (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.

Verpackungsklebeband

Braun
(L x B) 50 m x 48 mm


Verpackungsklebeband aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern verarbeitet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): Basetech · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Basetech
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Basetech
Typ (Hersteller-Typ):
SH1998C350
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.05 mm
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1409
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,66*
3
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.