Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545869-BP Herst.-Nr.: 305T5066 EAN/GTIN: 8021684466526 |
| |
|
| | |
| Scotch 305 305T5066 Verpackungsklebeband Scotch® 305 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Scotch® Verpackungsklebeband 305
Transparent (L x B) 66 m x 50 mm Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig
Standard-Verpackungsklebeband für leichte Kartons. Geräuscharm. Es eignet sich auch für einen Kartonverschluß bei niedrigen Temperaturen und für Anwendungen im Außenbereich.
Technische Daten: Dicke: 0.043 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.043 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 368 N/100 mm · Serie (Klebebänder): Scotch® 305 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Weitere technische Daten: Klebstoff: Acrylat-Dispersion
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 305 | Typ (Hersteller-Typ): | 305 | Trägermaterial (Details): | Polypropylenfolie | Materialstärke: | 0.043 mm | Reißkraft: | 368 N/100 mm | Dicke: | 0.043 mm | Produkt-Art: | Verpackungsklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, scotch klebefilm, 08021684466526, 8021684466526, Scotch, 305T5066, 305 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 36 | | € 6,95* | ab € 1,55* | € 2,17* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,28* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|