Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB 1000-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3.3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545285-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     HSB 1000-C
EAN/GTIN:
     4044773361209
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
ABB HSB 1000-C Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 3.3 m

Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1

3.3 m
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.70 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig,beständig gegen Chemikalien · Schrumpftemperatur (min.): +110 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
3.3 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig | beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
HSB 1000-C
Typ (Hersteller-Typ):
HSB 1000-C
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABB, HSB 1000-C, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 34,98*
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 34,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 8,10* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.